Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15277 Vorratsdose Cady Keramik hellgrau 15,0cm 12,0cmØ 1,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15277 Vorratsdose Cady Keramik hellgrau 15,0cm 12,0cmØ 1,0l
Kela 15277 Vorratsdose Cady Keramik hellgrau 15,0cm 12,0cmØ 1,0l
Artikel-Nr.:
     6124-15277
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15277
EAN/GTIN:
     4025457152771

Die Vorratsdosen Cady sind aus Keramik und besitzen einen schönen Bambusdeckel mit einem Silikonring. Bei dieser Variante handelt es sich um die hellgraue Version mit einem Volumen von 1,0 L. Nicht nur für Ordnungs- und Vorratszwecke macht die Dose eine gute Figur. Auch für punktuelle Akzente oder als dekoratives Element ist die Dose auf jeden Fall ein Highlight. Höhe 15 cm, Ø 12 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Cady
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,24*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,47*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15276
ab € 9,03*
Ähnlich
kela
15278
ab € 15,11*
Ähnlich
kela
15270
ab € 9,02*
Ähnlich
kela
15271
ab € 11,76*
Ähnlich
kela
15272
ab € 15,11*
Ähnlich
kela
15273
ab € 9,01*
Ähnlich
kela
15275
ab € 15,10*
Ähnlich
kela
15279
ab € 9,02*
Ähnlich
kela
15280
ab € 11,79*
Ähnlich
kela
15281
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.