Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15275 Vorratsdose Cady Keramik schwarz 17,5cm 14,0cmØ 1,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15275 Vorratsdose Cady Keramik schwarz 17,5cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 15275 Vorratsdose Cady Keramik schwarz 17,5cm 14,0cmØ 1,7l
Artikel-Nr.:
     6124-15275
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15275
EAN/GTIN:
     4025457152757

Die Vorratsdosen Cady sind aus Keramik und besitzen einen schönen Bambusdeckel mit einem Silikonring. Bei dieser Variante handelt es sich um die schwarze Version mit einem Volumen von 1,7 L. Nicht nur für Ordnungs- und Vorratszwecke macht die Dose eine gute Figur. Auch für punktuelle Akzente oder als dekoratives Element ist die Dose auf jeden Fall ein Highlight. Höhe 17,5 cm, Ø 14 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Cady
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,63*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,91*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15276
ab € 9,03*
Ähnlich
kela
15277
ab € 11,78*
Ähnlich
kela
15278
ab € 15,09*
Ähnlich
kela
15270
ab € 9,02*
Ähnlich
kela
15271
ab € 11,78*
Ähnlich
kela
15272
ab € 15,10*
Ähnlich
kela
15273
ab € 9,01*
Ähnlich
kela
15279
ab € 8,91*
Ähnlich
kela
15280
ab € 11,78*
Ähnlich
kela
15281
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.