Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12750 Espresso-Set Mattia Keramik schwarz 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12750 Espresso-Set Mattia Keramik schwarz 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Kela 12750 Espresso-Set Mattia Keramik schwarz 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Kela 12750 Espresso-Set Mattia Keramik schwarz 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-12750
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12750
EAN/GTIN:
     4025457127502
Suchbegriffe:
Espresso-Set
Espressoset
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck

Zweiteiliges Espressotassen-Set aus Keramik mit dem Namen Mattia. Die kleinen Tassen sind im zweiteiligen Set in verschiedenen Farben erhältlich und besitzen eine matte Optik. Farbvariante Schwarz, Ø 12 cm

Weitere Informationen:
Serie:
Mattia
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,83*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12748
ab € 9,75*
Ähnlich
kela
12755
ab € 9,72*
Ähnlich
kela
12751
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.