| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12572 Herst.-Nr.: 12572 EAN/GTIN: 4025457125720 |
|
|
| | |
| Spezialreibe für die Schale von Zitrusfrüchten: die grobe Zestenreibe Rondo eignet sich ideal zum Reiben feiner Streifen aus den Schalen von Zitronen, Limetten oder Orangen, die sogenannten Zesten. Die schmale Form erleichtert das gezielte Abreiben der Schalen. Die grobe Zestenreibe aus Edelstahl ist 6,5 cm breit und 32 cm lang. Weitere Informationen: | | Serie: | Rondo | Material: | Edelstahl | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,30* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|