Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12412 Latte-Macchiatoglas Cesena Glas transparent 2er Set 12,0cm 8,5cmØ 300,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12412 Latte-Macchiatoglas Cesena Glas transparent 2er Set 12,0cm 8,5cmØ 300,0ml
Kela 12412 Latte-Macchiatoglas Cesena Glas transparent 2er Set 12,0cm 8,5cmØ 300,0ml
Kela 12412 Latte-Macchiatoglas Cesena Glas transparent 2er Set 12,0cm 8,5cmØ 300,0ml
Kela 12412 Latte-Macchiatoglas Cesena Glas transparent 2er Set 12,0cm 8,5cmØ 300,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-12412
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12412
EAN/GTIN:
     4025457124129
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas

Zum Genießen: das 2tlg. Latte Macchiatoglas-Set Cesena mit einem Fassungsvermögen von jeweils 0,3 l. Der Vorteil diese Gläser: Das Glas ist aus doppelwandigem und hitzbeständigem Glas. Das bedeutet: Warme Getränke sind für das Glas kein Problem und das Getränk bleibt auch länger warm. Höhe 12 cm, Durchmesser 8,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Cesena
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 18,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,39*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.