Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12332 Untersetzer Alia Filz petrol 4Stk 0,4cm 10,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12332 Untersetzer Alia Filz petrol 4Stk 0,4cm 10,0cmØ
Kela 12332 Untersetzer Alia Filz petrol 4Stk 0,4cm 10,0cmØ
Kela 12332 Untersetzer Alia Filz petrol 4Stk 0,4cm 10,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12332
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12332
EAN/GTIN:
     4025457123320
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
untersetzer gastronomie

Gläser-Untersetzer Alia 4tlg. aus Filz. In der Farbe Petrol. Maße: Durchmesser 10 cm, Höhe 0,4cm. Die stabilen Untersetzer schonen nicht nur Ihren Tisch vor Flecken oder Kratzern sondern dienen auch als farblicher Akzent und dekoratives Element. Und welche Farbe passt zu Ihrem Einrichtungsstil?

Weitere Informationen:
Serie:
Alia
Material:
Filz
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,64*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,71*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12334
ab € 2,01*
Ähnlich
kela
12335
ab € 2,01*
Ähnlich
kela
12330
ab € 2,01*
Ähnlich
kela
12333
ab € 2,01*
Ähnlich
kela
12331
ab € 2,00*
Ähnlich
kela
12308
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.