Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12267 Tischläufer Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 160,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12267 Tischläufer Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 160,0x50,0cm
Kela 12267 Tischläufer Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 160,0x50,0cm
Kela 12267 Tischläufer Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 160,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12267
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12267
EAN/GTIN:
     4025457122675
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer braun
tischläufer
tischläufer baumwolle

Schöner Tischläufer im trendigen Hirsch-Stil in der Farbe Grau/Mahagonibraun. Der 160 x 50 cm große Tischläufer aus 100% Baumwolle ergänzt die Serie Henrik von Kela optimal. Waschbar bis 60°C.

Weitere Informationen:
Serie:
Henrik
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.