Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12262 Schalen-Set Philipa Porzellan schwarz 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12262
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12262
EAN/GTIN:
     4025457122620
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Stilvolles servieren: Mit dem Schälchen-Set Philipa aus Porzellan in der Farbe Schwarz kommen Dips und Fingerfood bestens zur Geltung. Das Set besteht aus einer Grundplatte aus braunem Bambus. Auf dieser werden die 3 weißen Dip-Schälchen aufgesetzt. Die Platte ist 33,5 cm lang, 12 cm breit und 5 cm hoch. Das Schalen Set gibt es im gleichen Design auch noch mit rundlichen Schalen und in der Farbe weiß.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Philipa
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,75*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12261
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.