Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Kela 12261 Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 33,5x12,0x5,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12261
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12261
EAN/GTIN:
     4025457122613
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Stilvolles servieren: Mit dem Schälchen-Set Philipa aus weißem Porzellan kommen Dips und Fingerfood bestens zur Geltung. Das Set besteht aus einer Grundplatte aus braunem Bambus. Auf dieser werden die 3 weißen Dip-Schälchen aufgesetzt. Die Platte ist 33,5 cm lang, 12 cm breit und 5 cm hoch. Das Schalen Set gibt es im gleichen Design auch noch mit rundlichen Schalen.

Weitere Informationen:
Serie:
Philipa
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,39*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12262
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.