Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Kela 12220 Grillplatte Stella Nova Aluguss schwarz 29,0x23,0x3,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12220
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12220
EAN/GTIN:
     4025457122200
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte

Ein echtes Highlight für Ihre Küche – Die Kochgeschirr-Serie Stella Nova. Passend zum Topf und der Pfanne aus dieser Serie, gibt es auch diese schicke Grillplatte. Ein durchgängiger Edelstahlboden rundet nicht nur das Design der Kochgeschirr-Serie ab, sondern spart Energie. Die Grillplatte hat eine Größe von 29 x 23 cm bei einer Höhe von 3,0 cm. Die Platte ist nutzbar bei bis zum maximal 260° C im Backofen.

Weitere Informationen:
Serie:
Stella Nova
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,95*
€ 54,46*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 54,55*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.