| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12175 Herst.-Nr.: 12175 EAN/GTIN: 4025457121753 |
| |
|
| | |
| Der Königskuchenbehälter Deli aus Kunststoff: in schlichtem dunkelgrau gehalten. Hiermit lässt sich der frische Kuchen leicht und sicher von A nach B transportieren. Die verschließbare Box hat zudem zwei Tragegriffe, was den Transport erleichtert. Maße: 40 x 17 x 14,5 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Deli | Material: | PP-Kunststoff | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,18* | € 8,52* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,05* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|