Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Kela 12109 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 19,0cm 10,5cmØ 1,2l
Artikel-Nr.:
     6124-12109
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12109
EAN/GTIN:
     4025457121098
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 1 liter
vorrats glas

So macht Ordnung in Küche und Haushalt Spaß. Schön, leichte Vorratsdosen aus Glas mit Kunststoffdeckel in hellgrau. Höhe 19 cm, Durchmesser 10,5 cm. Volumen 1,2 L.

Weitere Informationen:
Serie:
Arik
Material:
Glas
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 10,03*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 10,14*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12107
ab € 5,78*
Ähnlich
kela
12108
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.