Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12053 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x30,5cm 1,9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12053 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x30,5cm 1,9l
Kela 12053 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x30,5cm 1,9l
Kela 12053 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x30,5cm 1,9l
Artikel-Nr.:
     6124-12053
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12053
EAN/GTIN:
     4025457120534
Suchbegriffe:
Universal-Vorratsbehälter
Universal-Vorratsboxen
Universal-Vorratsdosen

Platz sparen dank stapelbarem System: Die eckige Vorratsdose Jule aus transparentem Kunststoff nutzt dadurch optimal jeden verfügbaren Platz aus, auch in der Höhe. Dabei stehen Ihnen 4 verschiedene Größen zur Auswahl oder bei Bedarf auch die runde Variante aus der Serie Jule. Alle Varianten sind luftdicht verschließbar! Fassungsvermögen: 1,9 L, 10,5 x 10,5 x 30,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Jule
Material:
MS-Kunststoff
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,96*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,99*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12050
ab € 4,62*
Ähnlich
kela
12051
ab € 5,83*
Ähnlich
kela
12052
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.