Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12051 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x15,5cm 800,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12051 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x15,5cm 800,0ml
Kela 12051 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x15,5cm 800,0ml
Kela 12051 Vorratsdose Jule MS-Kunststoff transparent 10,5x10,5x15,5cm 800,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-12051
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12051
EAN/GTIN:
     4025457120510
Suchbegriffe:
Universal-Vorratsbehälter
Universal-Vorratsboxen
Universal-Vorratsdosen
universal vorratsboxen

Platz sparen dank stapelbarem System: Die eckige Vorratsdose Jule aus transparentem Kunststoff nutzt dadurch optimal jeden verfügbaren Platz aus, auch in der Höhe. Dabei stehen Ihnen 4 verschiedene Größen zur Auswahl oder bei Bedarf auch die runde Variante aus der Serie Jule. Alle Varianten sind luftdicht verschließbar! Fassungsvermögen: 0,8 L, 10,5 x 10,5 x 15,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Jule
Material:
MS-Kunststoff
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,97*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,98*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12050
ab € 4,67*
Ähnlich
kela
12052
ab € 6,24*
Ähnlich
kela
12053
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.