Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Kela 12029 Küchenrollenhalter Clea Bambus hellbraun 33,0cm 16,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12029
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12029
EAN/GTIN:
     4025457120299
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
kela küchenrollenhalter
küchenrollen halter

So kommt Ordnung in die Küche: Küchenrollenhalter Clea für den Alltag im Haushalt. Der Küchenrollenhalter ist 33 cm hoch bei einem Durchmesser des Bodens von 16 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Clea
Material:
Bambus
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 14,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 14,72*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.