Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11983 Universalsieb Ares Edelstahl 18/10 silber matt 7,5cm 19,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11983 Universalsieb Ares Edelstahl 18/10 silber matt 7,5cm 19,5cmØ
Kela 11983 Universalsieb Ares Edelstahl 18/10 silber matt 7,5cm 19,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11983
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11983
EAN/GTIN:
     4025457119835

Formschönes und flexibel nutzbares Universalsieb. Dieses Sieb ist zum Beispiel nutzbar als Nudelsieb, für Kartoffeln oder auch als Obst- und Gemüsesieb: das Küchensieb Ares ist aus 18/10 Edelstahl.

Durch das feinmaschige Edelstahlgeflecht wirkt das Sieb modern und leicht. Es hat einen Durchmesser von 19,5 cm und ist 7,5 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Ares
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,50*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11982
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.