Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11401 Abdeckhaube Como Metall minzgrün 15,0cm 35,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11401 Abdeckhaube Como Metall minzgrün 15,0cm 35,0cmØ
Kela 11401 Abdeckhaube Como Metall minzgrün 15,0cm 35,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11401
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11401
EAN/GTIN:
     4025457114014

Gerade zur warmen Jahreszeit bietet dieses Accessoire einen optimalen Schutz: Schutz für Obst, Kuchen und andere Speisen: die Abdeckhaube Como aus Metall in der Farbe Minzgrün und mit formschönem Griff. Die Abdeckhaube hat einen Durchmesser von 35 cm und ist 15 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Como
Material:
Metall
Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,48*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11447
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.