Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10773 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x23,0cm 2,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10773 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x23,0cm 2,0l
Kela 10773 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x23,0cm 2,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10773
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10773
EAN/GTIN:
     4025457107733
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats-glas 2l
vorrats glas

So macht Ordnung in Küche und Haushalt Spaß. Schöne Vorratsdosen der Serie Isa, aus Glas mit Edelstahldeckel. 11 x 11 x 23 cm, Volumen 2,0 L.

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Isa
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,44*
Lager 6124
142
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,52*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10770
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.