Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10770 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x11,0cm 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10770 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x11,0cm 0,75l
Kela 10770 Vorratsdose Isa Glas transparent 11,0x11,0x11,0cm 0,75l
Artikel-Nr.:
     6124-10770
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10770
EAN/GTIN:
     4025457107702
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas kela
vorrats glas

So macht Ordnung in Küche und Haushalt Spaß. Schöne Vorratsdosen der Serie Isa, aus Glas mit Edelstahldeckel. 11 x 11 x 11 cm, Volumen 0,75 L.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Isa
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,27*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,39*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10773
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.