Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10769 Vorratsdose Baker Glas transparent 23,5cm 9,5cmØ 1,3l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10769 Vorratsdose Baker Glas transparent 23,5cm 9,5cmØ 1,3l
Kela 10769 Vorratsdose Baker Glas transparent 23,5cm 9,5cmØ 1,3l
Kela 10769 Vorratsdose Baker Glas transparent 23,5cm 9,5cmØ 1,3l
Artikel-Nr.:
     6124-10769
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10769
EAN/GTIN:
     4025457107696
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Formschöne Vorratsdose aus Glas mit einem Deckel aus 18/10 Edelstahl. Der Deckel verschließt die Vorratsdose luftdicht, sodass Vorräte bestens aufgehoben sind. Die Vorratsdose hat einen Durchmesser von 9,5 cm und ist 23,5 cm hoch. Fassungsvermögen 1,3 l.

Weitere Informationen:
Serie:
Baker
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,92*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 14,01*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10766
ab € 5,52*
Ähnlich
kela
10765
ab € 4,97*
Ähnlich
kela
10767
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.