Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Kela 10190 Universal-Dünster Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 3tlg 15,0cm 20,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-10190
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10190
EAN/GTIN:
     4025457101908

Universaldünster Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Dieser hochwertig verarbeitete Dünster glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Die praktische Innenskalierung, ein Glasdeckel mit Dampfauslassventil und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Universaldünster Flavoria 2,4 Liter mit 20 cm Durchmesser.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,70*
€ 63,61*
Lager 6124
198
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 63,73*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,2568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.