| |
|
| Artikel-Nr.: 611-622021 Herst.-Nr.: 622021 EAN/GTIN: 4250387305182 |
| |
|
| | |
| OraQuick® HCV Hepatitis C Test (Testkassetten) Packungsinhalt: - 25 Testkassetten
- 25 Absorptionspäckchen
- 5 Fläschchen OraQuick® HCV-Entwicklerlösung
- ein wiederverwendbarer Testständer
- jeweils 1 Ösenstäbchen pro Kassette
- Packungsbeilage
Der OraQuick® HCV-Antikörper-Schnelltest ist ein Einweg-Assay zur Erkennung von HCV-Antikörpern. Er ist ein Immunoassay für die qualitative Erkennung von Immunoglobin (IgG)-Antikörpern gegen Hepatitis C-Viren (Anti-HCV) in Mundflüssigkeit, bei Vollblutentnahme durch Fingerpunktion, Vollblutentnahme durch Venenpunktion, Plasmaproben (EDTA, Natriumheparin, Lithiumheparin und Natriumcitrat) und Serum (SST-Röhrchen (Serum Separator Tube)) bei Personen im Alter von mindestens 11 Jahren. Die Assay-Ergebnisse des OraQuick® HCV-Antikörper-Schnelltests können als Indiziennachweis einer HCV-Infektion bei Personen mit Anzeichen und Symptomen von Hepatitis und bei Personen mit dem Risiko einer Hepatitis C-Infektion verwendet werden. Der OraQuick® HCV-Antikörper-Schnelltest ist ein 20 Minuten dauernder Immunoassay zur qualitativen Erkennung von HCV-Antikörpern, der manuell durchgeführt und visuell abgelesen wird. Die Assay-Teststreifen enthalten synthetische Peptide und rekombinante Proteine von den Kern-, NS3- und NS4- Regionen des HCV-Genoms (Testlinie) und ein anti-humanes Ziegen-IgG (Kontrolllinie), das auf einer Nitrocellulosemembran immobilisiert wurde. Testdetails - Probe / Probenvolumen: Speichel, Vollblut, Serum, Plasma
- Testzeit: 20 Minuten
- Sensitivität: 98,1% (Speichel) - 99,9% (Plasma,Serum)
- Spezifität: 99,6% (Speichel) - 99,9% (Plasma,Serum)
- Lagerung: 2°C bis 30°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, Hepatitis C, Schnelltest, Antikörper, Antikörper - Schnelltest, HCV-Antikörper-Schnelltest, Hepatitis-C-Virus, HCV, Bluttest, Speicheltest, Leberzirrhose, Leber, Hepatitis-C-Test, Hepatitis-C-Schnelltest |
| | |
| |