| |
|
| Artikel-Nr.: 611-622012 Herst.-Nr.: 622012 EAN/GTIN: 4250387304987 |
| |
|
| | |
| INFO Anti-HCV Hepatitis C (Testkassetten) Packungsinhalt: - 25 Testkassetten, einzeln versiegelt + Pipetten
- Lösungspuffer (nur für Vollblutproben)
- Bedienungsanleitung
Das Hepatitis C Virus (HCV) ist eine der Hauptursachen für chronische Lebererkrankungen, die oft zu einer Leberzirrhose führen können und ein erhöhtes Risiko für die Entwickling eines Leberzellkarzinoms bergen. Hepatitis C verläuft in bis zu 80% der Infektionen chronisch, die Übetragung efolgt über das Blut. Aufgrund fehlender passiver HCV-Prophylaxe (keine Impfung) nach z.B. Nadelstichen, ist eine schnelle Bestimmung des HCV-Status sehr wichtig. Der INFO Anti-HCV-Test ist ein chromatografischer Schnellimmuntest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen Proteine, die in Sequenzen von CORE, NS3, NS4, NS5 des Hepatitis C Virus (HCV) in menschlichem Vollblut, Plasma oder Serum enthalten sind. Testdetails - Probe / Probenvolumen: Vollblut, Serum, Plasma
- Testzeit: 15-20 Minuten
- Sensitivität: 99,75%
- Spezifität: 99,83%
- Lagerung: Gekühlt bei 2-8°C oder bei Raumtemperatur (nicht über 30°C)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, Hepatitis C, Schnelltest, Antikörper, Antikörper - Schnelltest, Schnellimmuntest, Hepatitis-C-Virus, HCV, Leberzirrhose, Leber, Bluttest, Hepatitis-C-Test, Hepatitis-C-Schnelltest, CORE, NS3, NS4, NS5 |
| | |
| |