Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm
Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm
Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm
Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm
Mobile Werkbank elektrisch B/T/H 1250x750x950 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.EWD041203A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.EWD041203A
EAN/GTIN:
     4050413086845
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Elektrisch verfahrbare Mobile Werkbank Mobile Logistik-Systeme dienen als fahrbare Arbeitstische oder Werkbänke Gesunde Mitarbeiter und beschleunigte Prozesse

Schwere Lasten können mühelos bewegt werden. Dies beugt körperlichen Beschwerden an Nacken, Rücken, Schultern und Handgelenken vor. Der elektrische Antrieb der mobilen Werkbank, der nach Bedarf zugeschaltet werden kann, ermöglicht mühelos schnelles Anfahren, auch mit hohen Lasten und kann so den Betriebsablauf beschleunigen.

Praktische Systemlösung

Einfach zu integrierende Systemlösung, bestehend aus Antriebseinheit, Steuerungsmodul, Handbedieneinheit, Akku, Ladegerät und Montage-Set. Der Fahrmotor lässt sich bei notwendigen Standortwechseln nach Bedarf zuschalten. Im Standby-Modus gibt es keinen Bodenkontakt. Bedient wird die elektrisch angetriebene mobile Werkbank über einen Steuerungsknopf am neu ergonomisch gestalteten Handgriff. System- und Akkustatus lassen sich über die LED-Anzeige ablesen.

Produkt-Details

  • Art.-Nr. WA.EWD041203A
  • Elektrisch verfahrbare mobile Werkbank
  • Außenmaß: B = 1250 x T = 750 x H = 950 mm
  • Links: 1 x Flügeltüre mit Schalengriff abschließbar, H = 600 x B = 450 mm
  • Rechts: 4 x Schublade a. 150 mm Blendenhöhe
  • Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragkraft 100 kg
  • Schubladennutzmaß: B = 450 x T = 600 mm
  • Zentralverschluss für Schubladen mit 2 Schlüsseln
  • Werkbankplatte: Buche multiplex, Abmessungen 1250 x 750 x 40 mm
  • Griff: Bedienung über einen Steuerungsknopf am ergonomischen gestalteten Handgriff
  • Anfahrhilfe lässt sich nach Bedarf zuschalten. Im Standby-Modus hat das Modul keinen Bodenkontakt. Verbesserte Fahrstabilität. Als fünftes Rad für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfachem Geradeauslauf auf langen Fahrwegen. Optimaler Bodenkontakt. Hohe Anpresskraft des Rades auf dem Boden mit Ausgleichsfunktion für unebene Böden
  • Akku: Hohe Reichweite, Ein-/Ausschalter über einen Schlüssel am Akku. Mit vollgeladenem Akku sind ca. 200 Anfahrzyklen bei maximaler Tragkraft von 400 kg möglich.
  • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar
  • Arbeitshöhe 950 mm
  • Tragkraft des Werkstattwagens: 400 kg
Weitere elektrisch verfahrbare mobile Werkbänke
  • WA.EWD041503   B = 1500 x T = 750 mm mit 1 Flügeltüre und 4 Schubladen a. 150 mm BLH
  • WA.EWD041550   B = 1500 x T = 750 mm mit 1 Flügeltüre und 5 Schubladen (250, 150, 100 und 2 x 75 mm BLH)
  • WA.EWD041250   B = 1250 x T = 750 mm mit 1 Flügeltüre und 5 Schubladen (250, 150, 100 und 2 x 75 mm BLH)
  • WA.EWD041233   B = 1250 x T = 750 mm mit 6 Schubladen a. 200 mm Blendenhöhe
  • WA.EWD041253   B = 1250 x T = 750 mm mit 8 Schubladen (3 x 100 mm, 2 x 150 mm und 3 x 200 mm BLH)
  • WA.EWD041553   B = 1500 x T = 750 mm mit 8 Schubladen (3 x 100 mm, 2 x 150 mm und 3 x 200 mm BLH)
  • WA.EWD041533   B = 1500 x T = 750 mm mit 6 Schubladen a. 200 mm Blendenhöhe
Zubehör - Schubladeneinteilungen für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
  • WA.117BLH150 Metalleinteilung 10-teilig für Blendenhöhe 150 mm
  • WA.116BLH150 Metalleinteilung 12-teilig für Blendenhöhe 150 mm
  • WA.115BLH150 Metalleinteilung   3-teilig für Blendenhöhe 150 mm
  • WA.113BLH150 Metalleinteilung   8-teilig für Blendenhöhe 150 mm
  • WA.120  Riffelgummi-Einlage für Schublade 450 x 600 mm (kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden)

Standardfarben: Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an.

Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig das Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und die Blenden in RAL 5012 lichtblau

Andere RAL Farben auf Anfrage


  • Breite (mm): 1250
  • Tiefe (mm): 750
  • Höhe (mm): 950
  • Schubladennutzmaß: B = 450 x T = 600 mm
  • Schubladenvollauszug 100%
  • Schubladentraglast: max. 100 kg
  • Gesamttraglast: 400 kg
  • Stufenlose Geschwindigkeit einstellbar bis max. 4 km/h
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, WA.EWD041203, EWD041203, elektrisch verfahrbare Werkbank, Mobiler Arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.268,60*
€ 4.634,25*
Lager 610
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.308,29*
€ 4.656,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.678,88*
€ 5.027,81*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.656,27*
€ 5.540,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.592,18*
€ 5.464,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.417,16*
€ 5.256,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.338,19*
€ 5.162,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.308,29*
€ 5.126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.