Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock 900mm, Höhe wählbar, Anthrazitgrau. RAL 701


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock 900mm, Höhe wählbar, Anthrazitgrau. RAL 701
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock 900mm, Höhe wählbar, Anthrazitgrau. RAL 701
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock 900mm, Höhe wählbar, Anthrazitgrau. RAL 701
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL9H0871W206
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL9H0871W206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock 900 mm (B X T) 2000 x 600 mm, Höhe wählbar Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch Kunststoff-Griffleisten und Selbstmontage der Schubladenblenden. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Platte Buche Multiplex 40 mm. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Ausführung:

Art.Nr. WA.CL9H0871W206

  • 1 Fußgestell, höhenverstellbar
  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 40 mm
  • 1 Schubladenblock BxT 900 x 600, Höhe wählbar
  • Bei einer Höhe von 860 mm: 7 Blenden x 100 mm (WA.CL9H0871W206)
  • Bei einer Höhe von 960 mm: 8 Blenden x 100 mm (WA.CL9H0971W206)
  • Bei einer Höhe von 1060 mm: 9 Blenden x 100 mm (WA.CL9H1071W206)
  • Schubladenschrank mit umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Inklusive 7 - 9 Schubladen:  Blendenhöhe 100 mm je nach Auswahl
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Technische Variationen:

Art.Nr.                          Abmessungen Schubladenmaß     Blendenhöhe WA.CL9H0871W206  2000 x 600 x 860 800 x 450 7 x 100 WA.CL9H0971W206  2000 x 600 x 960 800 x 450 8 x 100 WA.CL9H1071W206  2000 x 600x 1060      800 x 450 9 x 100
Weitere Suchbegriffe: WA.CL9H0871W206, Simplaflex, Werkbank, Bedrunka, Hirth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 843,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 972,53*
€ 1.157,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 903,04*
€ 1.074,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 868,63*
€ 1.033,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 843,08*
€ 1.003,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.