Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 960 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 960 mm
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 960 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL77H0914W256
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL77H0914W256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
  Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm (B X T) 2500 x 600 mm, Höhe 960 mm *Abbildung zeigt Artikelnr.: WA.CL77H0812W256 (Höhe 860 mm) Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: WA.CL77H0914W256

  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 2500 x 600 x 40 mm
  • Bei einer Höhe von 960 mm: 8 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 1 Blende x 100 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm
  • 2 Schubladenschränke Durchm.¡ 700 mm mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, 600 x 450 mm, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Schubladen Anzahl: je nach Auswahl
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Abmessungen          Schubladenmaß  Blendenhöhe                                                    2500 x 600 x 960 600 x 450 8 x 100 - 1 x 50 - 1 x 100 - 3 x 150 - 1 x 200
Weitere Suchbegriffe: WA.CL77H0914W256, Simplaflex, Werkbank, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.459,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.693,20*
€ 2.014,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.668,90*
€ 1.985,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.580,49*
€ 1.880,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.524,77*
€ 1.814,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.459,38*
€ 1.736,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.