Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke mit 14 Schubladen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke mit 14 Schubladen
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke mit 14 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL66H0914W206
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL66H0914W206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke mit 14 Schubladen Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung:

  • WA.CL66H0914W206
  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 2000 x 600 x 40 mm
  • Bei einer Höhe von 960 mm: 8 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 1 Blende x 100 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm
  • 2 Schubladenschränke Durchm.¡ 700 mm mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, 500 x 450 mm, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 14 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Gesamttragfähigkeit: 1000 kg
  • Aluminium - Griffleisten mit Beschriftungsstreifen 
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

* Lieferung per Spedition!

Weitere Reihenwerkbänke aus unserem Spezialkatalog Simplaflex

  • WA.CL77H0914W256 Reihenwerkbank mit 2 Schubladenblöcken a.700 mm breite, B = 2500 x T = 600 x H = 960 mm
  • WA.CL99H0914W256 Reihenwerkbank mit 2 Schubladenblöcken a.900 mm breite, B = 2500 x T = 600 x H = 960 mm
  • WA.CL6H09181W156 Reihenwerkbank mit 1 Schubladenblock a. 600 mm breite, B = 1500 x T = 600 x H = 960 mm
  • WA.CL7H09171W206 Reihenwerkbank mit 1 Schubladenblock a. 700 mm breite, B = 1500 x T = 600 x H = 960 mm
  • WA.CL9H0971W206 Reihenwerkbank mit 1 Schubladenblock a. 900 mm breite, B = 1500 x T = 600 x H = 960 mm
  •  

Abmessungen          Schubladenmaß  Blendenhöhe                                                    2000 x 600 x 960 500 x 450 8 x 100 - 1 x 50 - 1 x 100 - 3 x 150 - 1 x 200
Weitere Suchbegriffe: WA.CL66H0914W206, CL66H0914W206, Werkbank mit 14 Schubladen, Arbeitstisch mit 2 Schubladenblöcken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.282,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.501,24*
€ 1.786,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.484,48*
€ 1.766,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.405,74*
€ 1.672,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.353,78*
€ 1.611,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.282,10*
€ 1.525,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.