| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.5091168019 Herst.-Nr.: WA.5091168019 EAN/GTIN: 4042545101268 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche aus Rindleder In handwerklicher Tradition hergestellt. Serie Favorit Werkzeugtasche wird ohne Inhalt ( Werkzeuge ) geliefert Beschreibung: - Hochwertiges Material
- In handwerklicher Tradition hergestellt
- Qualitätsschlösser
- Hochwertige Beschläge
- Ergonomischer Griff
Ausstattung: - Vortasche
- Vorderwand und Rückwand Teilaufklappbar
- mit jeweils 10 Einsteckfächern bei der Vorder- und Rückwand
- Herausnehmbare Mittelwand mit insgesamt 16 festen Schlaufen
- 2 extra große Halteschlösser
Abmessung: B = 400 x T = 180 x H = 310 mm Gewicht: 3,3 kg Material: Rindleder + ABS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, WA.5091168019, 5091168019, Werkzeugtasche aus Rindleder, Koffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,94* | € 162,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 145,26* | € 221,14* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 191,32* | € 231,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|