| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.5071631920 Herst.-Nr.: WA.5071631920 EAN/GTIN: 4042545102265 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche aus rotem Rindleder von Hepco & Becker Die Werkzeugtasche aus Rindseder ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Die in handwerklicher Tradition hergestellte Werkzeugtasche ist für den Profi Einsatz entwickelt worden. Durch die Taschenaufteilung aus Rindleder ist diese Werkzeugtasche extrem flexibel einsetzbar. Der stabile, gehärtete Aluminium Kantenschutz und die verzinkte Stahlblechbodenwanne geben der Werkzeugtasche höchste Stabilität. Diese Werkzeugtasche verfügt über hochwertige Metallschlösser und einen umlaufenden Riemen. Die Stabilität der Werkzeugtasche wird durch die ergonomischen Trageringe und den besonders stabilen Vorder- und Rückwänden aus Rindleder gewährleistet. Die Werkzeug Einsteckfächer ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Werkzeug Sortierung. Zusätzlich Features sind die hochwertigen Beschläge mit 16 Einsteckfächern. Sie sind von hochwertiger Verarbeitungsqualität und Material. Diese Hepco & Becker Werkzeugtasche kann als Grundausstattung im Profi Dauereinsatz genutzt werden. Sie ist bis 20 kg ausgiebig getestet und entspricht damit höchstem Qualitäts Standard. Werkzeugtasche aus Rindleder Detail Informationen. * Die Werkzeugtasche wird ohne Inhalt ( Werkzeuge ) geliefert !* Beschreibung: - WA.50 7163 1920
- Rindledertasche rot
- Außenmaß: B = 420 x T = 150 x H = 250 mm
- Hochwertiges Rindleder
- große Produktvielfalt
- In handwerklicher Tradition hergestellt
- Stark vernäht und versenkt
- Qualitätsschlösser
- Hochwertige Beschläge
- Ergonomischer Griff
- Signalfarbe Rot
Ausstattung: - Aufklappbare Vorderwand
- Alu-Kantenschutz
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
- 8 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- Trageringe und umlaufender Riemen
- 2 Steckschlösser
Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm Material: Rindleder Gewicht: 2,8 kg Getestet bis 20 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, WA.5071631920, 5071631920, Rindleder, Werkzeugtasche aus Rindsleder, Werkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 164,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 146,04* | € 223,49* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 193,12* | € 234,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|