| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.5071231920 Herst.-Nr.: WA.5071231920 EAN/GTIN: 4042545102272 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche aus Rindleder von Hepco & Becker Die Werkzeugtasche aus Rindseder ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Die in handwerlicher Tradition hergestellte Werkzeugtasche ist für den Profi Einsatz entwickelt worden. Durch die Taschenaufteilung aus Rindleder ist diese Werkzeugtasche extrem flexibel einsetzbar. Der stabile, gehärtete Aluminium Kantenschutz und die verzinkte Stahlblechbodenwanne geben der Werkzeugtasche höchste Stabilität. Diese Werkzeugtasche verfügt über hochwertige Metallschlösser und einen umlaufenden Riemen. Die Stabilität der Werkzeugtasche wird durch die ergonomischen Trageringe und den besonders stabilen Vorder- und Rückwänden aus Rindleder gewährleistet. Die Werkzeug Einsteckfächer ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Werkzeug Sortierung. Zusätzlich Features sind die hochwertigen Beschläge mit 16 Einsteckfächern. Sie sind von hochwertiger Verarbeitungsqualität und Material. Diese Hepco & Becker Werkzeugtasche kann als Grundausstattung im Profi Dauereinsatz genutzt werden. Sie ist bis 20 kg ausgiebig getestet und enstpicht damit höchstem Qualitäts Standard. Werkzeugtasche aus Rindleder Detail Informationen. * Die Werkzeugtasche wird ohne Inhalt ( Werkzeuge ) geliefert !* Beschreibung: - Hochwertiges Rindleder
- große Produktvielfalt
- In handwerklicher Tradition hergestellt
- Stark vernäht und versenkt
- Qualitätsschlösser
- Hochwertige Beschläge
- Ergonomischer Griff
- Farbe: rot
Ausstattung: - Aufklappbare Vorderwand
- Alu-Kantenschutz
- 9 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
- 16 Einsteckfächer
- 8 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- Trageringe und umlaufender Riemen
- 2 Leiterschlösser
Innenmaße: 450 x 190 x 340 mm Material: Rindleder, rot Gewicht: 5,0 kg Getestet bis 20 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.5071231920, 5071231920, Rindleder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,95* | € 244,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,53* | € 339,85* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 299,07* | € 354,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|