Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60, silber
Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60, silber
Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60, silber
Artikel-Nr.:
     610-WA.490638
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.490638
EAN/GTIN:
     4005187906387
Suchbegriffe:
WA.490638
DinoPlus Pro M< 60
Allit Maschinenkoffer
490638
Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60 Profi-Maschinenkoffer aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Die robusten Helfer für den Handwerker unterwegs in attraktiver gelber Aufmachung. Erhältich in unterschiedlichen Größen, passend für alle gängigen Maschinen und Elektrowerkzeuge.

Beschreibung: Art.-Nr. 490638

Allit Maschinenkoffer DinoPlus Profi-M 60

Profi-Metall-Maschinenkoffer für Motorkettensägen

   Durchdachte Facheinteilung für das komplette Zubehör
     Sehr solide, aber leichte Aluminiumbox
     Abschließbare Feder-Spannverschlüsse
     Stabile Spannbügelverschlüsse
 

 

Farbe:   silber
  Material:   Aluminium 1mm

Profi-Metall-Maschinenkoffer für Motorkettensägen
 

Außenmaße:   634 x 437 x 387 mm
  Fächermaße:   Feste Fächer    1x  255 x 110 x 160 mm    1x  470 x 235 x 160 mm    1x  235 x 100 x 160 mm    1x  165 x 345 x 160 mm    0x  0 x 0 x 0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 178,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,74*
€ 261,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,45*
€ 258,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,14*
€ 248,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,75*
€ 244,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,56*
€ 212,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.