Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer aus ABS, BoxOnBox S, B = 464 x T = 335 x H = 142 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer aus ABS, BoxOnBox S, B = 464 x T = 335 x H = 142 mm
Werkzeugkoffer aus ABS, BoxOnBox S, B = 464 x T = 335 x H = 142 mm
Werkzeugkoffer aus ABS, BoxOnBox S, B = 464 x T = 335 x H = 142 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.471000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.471000
EAN/GTIN:
     4007228471007
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer aus ABS, BoxOnBox S

Die Anforderungen an die Werkzeugkoffer oder auch Kisten genannt, wurde an den Ansprüchen professioneller Anwender ausgerichtet. Innovative Details machen die BOXonBOX - Werkzeugkisten (Werkzeugkoffer) zu einem verlässlichen Arbeitspartner für alle Einsatzzwecke und alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten.

BOXonBOX-Werkzeugkisten verriegeln sich beim Übereinanderstapeln automatisch und sorgen somit für einen sicheren Transport bei der Mitnahme, z.B. in Montagefahrzeugen. Geeignet als Verpackung von hochwertigen Gütern, z.B Elektrowerkzeugen und Geräten, Messwerkzeugen usw.

Details:

  • Werkzeugkoffer aus ABS
  • Art.-Nr. WA.471000
  • stabelbares und patentiertes Seitenschließsystem verriegelt die Koffer automatisch beim Aufeinandersetzen
  • Deckelkonstruktion schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
  • mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • Volumen: 9 Liter
  • Außenmaß: B = 464 x T = 335 x H = 142 mm
  • Innenmaß: B = 400 x T = 300 x H = 80 mm
  • Gewicht: 2,38 kg
  • seperates Zubehör: Tiefzieh- bzw. Schaumeinlagen, Werkzeugpaneele für Deckel, Transportwagen und Trolly bei uns im Shop erhältlich
  • Artikel wird unbestückt verkauft!

  • Volumen: 9 Liter
  • Außenmaß: B = 464 x T = 335 x H = 142 mm
  • Innenmaß: B = 400 x T = 300 x H = 80 mm
  • Gewicht: 2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, WA.471000, 471000, Koffer, BoxOnBox S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.