| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.32001 Herst.-Nr.: WA.32001 EAN/GTIN: 4260061893218 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich Farben: grau, braun, schwarz Größen: 60 cm x 90 cm, 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm Farben und Größen nach Auswahl In Eingangsbereichen, in denen sehr viel grober Schmutz und Sand vorkommen, sind die Miltex- Schmutzfangmatten mit Schlingen die ideale Lösung. Durch eine spezielle Oberfläche mit Vinyl beschichteten Polyesterschlingen gibt es kaum Abnutzungserscheinungen. Damit werden völlig neue Maßstäbe gesetzt. Sie können große Mengen an Schmutz aufnehmen und halten auch starken mechanischen Belastungen stand. Der Vinyl-Rücken passt sich selbst bei niedrigen Temperaturen elastisch an den Unterboden an und sorgt somit zuverlässig für eine optimale Rutschfestigkeit. Die Vorteile auf einen Blick - besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität
- mit Vinyl beschichtete Polyesterschlingen sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
- halten mechanischen Belastungen stand
- kaum Abnutzungserscheinungen
- rutschfest, verringerte Stolpergefahr durch abgeschrägten Seitenrand
- durch Abbürsten oder Staubsaugen problemlos zu reinigen
Anwendungsbereiche Die Schmutzfangmatten mit Schlingen sind vor allem für stark genutzte Geschäfts- und Hauseingänge sowie für Eingangsbereiche in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Farbe/-n: Grau meliert Braun meliert schwarz Höhe : 9 mm nach Auswahl Größe/-n: 60 x 90 cm 90 x 150 cm 120 x 180 cm Gewicht: 2,0 - 8,7 kg/m² Material: Vinylbeschichtete Polyesterschlingen |
| | |
| | | |
| | | |
| |