Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859
Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859
Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859
Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859
Reihenwerkbank 1500 mit 4 Schubladen, B/T/H 1500x750x859
Artikel-Nr.:
     610-WA.3.068.103
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.3.068.103
EAN/GTIN:
     4050413000384
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Reihenwerkbank Serie 1500 mit Schubladenblock + 4 Schubladen Werkbank im Baukastensystem

Beschreibung: WA.3.068.103

  • Serie 1500/T500-6
  • Baukastensystem, individuell konfigurierbar
    Bestehend aus:
    • 1 Fußgestell ( 50 x 50 x 2 mm )
    • 1 Buche-Multiplexplatte 1500 x 600 x 25 mm
    • 1 Schubladenblock BxTxH 555x736x819 mm mit 4 Schubladen: 3 x BLH 200 mm, 1 x BLH 100 mm
    • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
    • Schublade mit 88% Auszug, 100 kg Tragkraft, Stahlkugellager
    • Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500x600x25
    • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Details:

Gehausefarben: RAL 3003,RAL 3020,RAL 5010,RAL 5012,RAL 5013,RAL 6011,RAL 7035,RAL 9005,RAL 7040
Blendenfarben: RAL 3003,RAL 3020,RAL 5010,RAL 5012,RAL 5013,RAL 6011,RAL 7035,RAL 9005,RAL 7040
Maße:
Breite: 1500
Tiefe: 600
Höhe: 844

Weitere Suchbegriffe: WA.3.068.103, 3.068.103, 3068103, Werkbank, Baukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 579,95*
€ 689,09*
Lager 610
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,16*
€ 940,08*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,08*
€ 1.118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,17*
€ 1.117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,50*
€ 1.076,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,16*
€ 966,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132-075
ab € 28,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-75
ab € 21,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-75
ab € 7,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-75
ab € 9,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.