Klappkasten-Magazin „Stala S4
“ Lagersystem in weiß aus hochschlagfestem Kunststoff, Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol.
3x sofort verfügbar, ansonsten auf Anfrage
Stala ist die optimale Lösung Ordnung, Übersicht und Staubfreiheit sind heute Grundvoraussetzungen moderner Lagerhaltung. Die Basis des Lagersystems Stala® sind sechs verschiedene Größen von Klarsichtboxen aus Kunststoff mit den dazugehörenden Gehäusen. Durch das Baukastensystem sind der Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt.
Beschreibung:
- Art:-Nr. WA.1500413
- Klappkasten-Magazin Stala S4, Weiß
- für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar in Industrie, Technik, Medizin, Labor, etc.
- staubfreie und saubere Lagerung des Inhaltes
- vielseitig kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- 3 Farben für unterschiedlichste Anwendungsbereiche (z.B.:)
- weiß für Medizin/Praxenbereich
- blau für Werkstatt/Praxenbereich
- beige für Geschäfts- und Ausstellungsräume
- Einzelmaß eines 4er Blocks: 600 x 207 x 137 mm
Klappkasten-Magazin Lagersystem Stala S4 in weiß
Tiefe: 137 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 207 mm
Tiefe mit Griff 172 mm
Gegen die meisten Säuren und Öle beständig
Temperaturbeständig: -20° bis +80° C
lebensmittelecht
Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
Stala Klarsichtboxen Größentabelle
ARTIKEL AUSSENMASSE VOLUMEN TIEFE
(incl. Griff) STS 2 600 x 353 / 246 28,0 l. 306 STS 3 600 x 242 / 163 12,45 l. 203 STS 4 600 x 207 / 137 8,44 l. 172 STS 5 600 x 164 / 110 5,25 l. 134 STS 6 600 x 113 / 75 2,16 l. 91 STS 3/6 304 x 113 / 75 1,08 l. 91 STS 9 600 x 77 / 51 0,9 l. 63