Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten-Magazin Stala S3, beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
Artikel-Nr.:
     610-WA.1500382
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     WA.1500382
EAN/GTIN:
     4250676932365
Suchbegriffe:
WA.1500382
Stala S3
Lagersystem
Kippschubladen
Klappkastenmagazin „Stala S3“ Lagersystem in beige aus hochschlagfestem Kunststoff, Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol.  Stala ist die optimale Lösung Ordnung, Übersicht und Staubfreiheit sind heute Grundvoraussetzungen moderner Lagerhaltung. Die Basis des Lagersystems Stala® sind sechs verschiedene Größen von Klarsichtboxen aus Kunststoff mit den dazugehörenden Gehäusen. Durch das Baukastensystem sind der Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt.

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.1500382
  • Klappkasten-Magazin Stala S3, beige
  • für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar in Industrie, Technik, Medizin, Labor, etc. 
  • staubfreie und saubere Lagerung des Inhaltes
  • vielseitig kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
  • 3 Farben für unterschiedlichste Anwendungsbereiche (z.B.:)
  • weiß für Medizin/Praxenbereich
  • blau für Werkstatt/Praxenbereich
  • beige für Geschäfts- und Ausstellungsräume
  • Einzelmaß eines 3er Blocks: 600 x 242 x 163/203 mm (mit Griff)

Lagersystem Stala S3 in beige
Tiefe: 163 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 242 mm
Tiefe mit Griff 203 mm

Stala Klarsichtboxen Größentabelle

ARTIKEL AUSSENMASSE VOLUMEN TIEFE
(incl. Griff) STS 2 600 x 353 / 246 28,0 l. 306 STS 3 600 x 242 / 163 12,45 l. 203 STS 4 600 x 207 / 137 8,44 l. 172 STS 5 600 x 164 / 110 5,25 l. 134 STS 6 600 x 113 / 75 2,16 l. 91 STS 3/6 304 x 113 / 75 1,08 l. 91 STS 9 600 x 77 / 51 0,9 l. 63
Weitere Suchbegriffe: Klarsichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,74*
€ 81,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.