Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxmobile 1 Werkzeugeinsatz, mit verschiedenen Maßwerkzeugen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maxmobile 1 Werkzeugeinsatz, mit verschiedenen Maßwerkzeugen
Maxmobile 1 Werkzeugeinsatz, mit verschiedenen Maßwerkzeugen
Artikel-Nr.:
     610-WA.08.88.105
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.08.88.105
EAN/GTIN:
     4050413002807
Suchbegriffe:
WA.08.88.105
08.88.105
Maxmobile
Schublade
Werkzeugeinsatz für
Maxmobile 1 mit verschiedenen Maßwerkzeugen
  • Artikel-Nr.: WA.08.88.105
  • Werkzeugeinsatz für Maxmobile 1
  • mit verschiedenen Maßwerkzeugen: 1 Taschenbandmaß, 1 biegsamen Maßstab, 1 Gradmesser, 1 Anschlagswinkel, 1 Flachwinkel, 1 Messschieber, 1 Hartmetall-Reißnadel
  • Geeignet für Maxmobil 1 Schubladen BLH 100 mm
  • Schubladennutzmaß: 598x298 mm
  • Schaumgummieinlage inkl. Werkzeug
  • vorgegebene Sortierformen für eine übersichtliche Werkzeuglagerug

Gewicht:

Breite (mm): 598
Tiefe (mm): 298
Höhe (mm):

Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 182,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,54*
€ 269,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,04*
€ 259,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,37*
€ 250,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,51*
€ 249,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,41*
€ 217,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.