Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopauszugwagen R18-16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teleskopauszugwagen R18-16
Teleskopauszugwagen R18-16
Teleskopauszugwagen R18-16
Teleskopauszugwagen R18-16
Artikel-Nr.:
     610-WA.04.116.09
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.04.116.09
EAN/GTIN:
     4050413072152
Suchbegriffe:
WA.04.116.09
04.116.09
Teleskopauszugwagen
Schubladenschrank
Teleskopauszugwagen, mobiler Werkstattwagen T500 mit Teleskopauszügen und 4 Schubladen Mobile Logistik Systeme treffen den Zeitgeist in unserer mobilen Welt. In diesem qualitativ hochwertigen mobilem Werkstattwagen oder Teleskopauszugwagen der Serie T-500 R18-16 hat alles seinen Platz. Er ist immer dort wo er gebraucht wird. 1060 x 500 x 1010 mm

Mobile Werkstattwagen und Teleskopauszugwagen erfreuen sich nicht nur beim privaten Anwender immer steigender Beliebtheit, sondern auch viele professionelle Anwender erkennen das Potential und die Möglichkeiten mit den mobilen Einsatzmöglichkeiten. Ob im Außendienst und Service Bereich oder auf Messen, die Einsatzmöglichkeiten sind unerschöpflich. Die Vorteile der Teleskopauszugwagen liegen auf der Hand. Sie haben eine mobile Werkbank, mit allen Features die Sie erwarten, und der Teleskopauszugwagen T500 ist eben rollbar und die Rollen feststellbar. Auch in engen Räumen oder Gängen läßt sich dieser mobile Werstattwagen aufgrund der 4 unabhängig von einander agierenden Rollen, mühelos rangieren. Sie haben eine erhöhte Flexibilität bei der Werkzeugbereitstellung vor Ort, mit den Möglichkeiten einer stabilen Werkbank hoher Qualität. Die Einlegeböden und Schubladen, die mit Schubladeneinsätzen noch aufgerüstet werden könnenund die seitwärts angebrachte Lochwand für Werkzeug, runden das Bild ab.

Details:

  • Artikel-Nr.: WA.04.116.09
  • Fahrbarer Teleskopauszugwagen T500 R18-16
  • 2 Teleskopauszüge mit Abrollrand 25 mm
  • 4 Mittelfachschienen oben
  • 1 Ablageschale
  • Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • rechte Gehäusehälfte: 4 Schubladen: 2 x BLH 100 mm und 2 x BLH 150 mm
  • Schubladen 100% Vollauszug, je 50 kg Tragkraft
  • linke Gehäusehälfte: 1 Fachboden, somit 2 Fächer je 300 mm hoch
  • inkl. Riffelgummiauflage
  • Nutzmaß innen 450x400 mm
  • 4 Lenkrollen, Durchm.˜ 125 mm, 2 mit Feststeller
  • Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre


zur Abbildung: Werkstattwagen wird ohne Kästen,Haken und Dekoration geliefert


Gewicht: 97
Breite (mm): 1060
Tiefe (mm): 500
Höhe (mm): 1010

Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.093,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.262,28*
€ 1.502,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.248,44*
€ 1.485,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.185,09*
€ 1.410,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.142,75*
€ 1.359,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.093,76*
€ 1.301,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.