Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte für Werkbank oder Wand 2000 x 450 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lochplatte für Werkbank oder Wand 2000 x 450 mm
Lochplatte für Werkbank oder Wand 2000 x 450 mm
Lochplatte für Werkbank oder Wand 2000 x 450 mm
Lochplatte für Werkbank oder Wand 2000 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.83.104
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.83.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte - Lichtgrau 2000 x 450 mm

Sinnvolle Ergänzung für 2000 mm  Werkbänke.

Einfache Montage der Lochplatte an der Wand oder Werkbank

Bitte 5 Werkbankhalter WA.03.83.047 inkl. Befestigungsmaterial (ohne Abb.) mitbestellen. Nicht bei den Lochplatten enthalten.

Beschreibung: WA.03.83.104

  • Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
  • rund herum abgekantet
  • mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
  • Zubehör für Werkbänke in 4 verschiedenen Größen
  • Einfache Werkbank- oder Wandmontage
  • Außenmaß: 2000 x 450 mm
  • Andere Größen:
  • Außenmaß:   500 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.101
  • Außenmaß: 1000 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.102
  • Außenmaß: 1500 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.103

Außenmaß: 2000 x 450 mm

Stahlplatte quadratisch gelocht (10 x 10 mm)

rundum abgekantet

mit kräftigen Unterzügen versteift

Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau

auch in den Farben RAL 1023 Verkehrsgelb, RAL 3003 Rubinrot, RAL 5010 Enzianblau und RAL 6011 Resedagrün ohne Mehrpreis lieferbar

Weitere Suchbegriffe: lochplatte lichtgrau, lochplatte, bedrunka & hirth lochplatten, WA.03.83.104, 03.83.104, 2000x450 mm, Zubehoer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,49*
€ 163,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,07*
€ 161,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,26*
€ 153,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,70*
€ 149,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,86*
€ 129,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.