Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0058528019 Herst.-Nr.: WA.0058528019 EAN/GTIN: 4042545102432 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche Techniker-Kombitasche für Laptop und Werkzeug aus Polytex (Nylon) Aktionspreis 2017 ** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Beschreibung: WA.00 5852 8019 - Techniker-Kombitasche für Laptop und Werkzeug
- Hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- Extrem geringes Gewicht
- Intelligente Detaillösungen
- Robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Getestet im Dauereinsatz bis 15 kg
- Polytex entspricht 100% Nylon
Ausstattung: - seitlich 2 große Klettverschlusstaschen
- 2 große 90° -aufklappbare Seitenfächer
- Vorderes Seitenfach: Dokumenteneinschub DIN-A4, 17 Einschubfächer für Werkzeug und Messgeräte, 1 Kleinteiletasche
- Hinteres Seitenfach: 4 große Einschubfächer, 28 Gummibandschlaufen
- separates Hauptfach für Laptop und Dokumente, durch Mittelwand geteilt
- Tragegriff und Tragegurt
- Adresseinschub
Innenmaße: 440 x 330 x 220 mm Material: Polytex Gewicht: 2,6 kg Getestet bis 15 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,49* | € 69,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,16* | € 69,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 69,96* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,36* | € 79,17* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 89,01* | € 109,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|