| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.00.05.8746 Herst.-Nr.: WA.00.05.8746 EAN/GTIN: 4250513215927 |
| |
|
| | |
| Fahrbare Werkbank Typ N-KW 200/F Mobile Werkstattwagen oder Werkbänke erfreuen sich nicht nur beim privaten Anwender immer steigender Beliebtheit, sondern auch viele professionelle Anwender erkennen das Potential und die Möglichkeiten mit den mobilen Einsatzmöglichkeiten. Ob im Außendienst und Service Bereich oder auf Messen, die Einsatzmöglichkeiten sind unerschöpflich. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie haben eine stabile Werkbank, mit allen Features die Sie erwarten, und der Werkstattwagen ist zusätzlich noch rollbar. Auch in engen Räumen oder Gängen lässt sich diese mobile Werkbank aufgrund der vier Rollen mühelos rangieren. Sie haben eine erhöhte Flexibilität bei der Werkzeugbereitstellung vor Ort, mit den Möglichkeiten einer stabilen Werkbank hoher Tragfähigkeit. So macht das Arbeiten Spaß und bringt gleichzeitig eine enorme Erleichterung. Beschreibung: - Fahrbare Werkbank Typ N-KW 200/F
- Artikel Nr. WA.00.05.8746
- Arbeitsplatte: Buche-Multiplex, mehrschichtig kreuzweise verleimte Buchenfurniere, Ober-/Unterseite geölt, vordere Längskante oben und unten gerundet
- Belastbar bis zu 1500 kg
- Buche Massiv mit gedämpften Buchenriegeln, Oberseite 2-fach lackiert, Unterseite 1-fach lackiert, 4-seitig oben und unten gerundet, 50 mm stark
- Schubladenführung mit 100%-Vollauszug (Nutzlast 100kg) oder mit 85%-Teilauszug (90 kg max. Nutzlast)
- Linke Seite: Schubladenschrank mit vier Schubladen, 75 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
- Mitte: Türe 550 mm
- Rechte Seite: Schubladenschrank mit drei Schubladen, 75 mm, 150 mm und 300 mm
- Türe: Öffnungswinkel 180 Grad für mehr Übersicht und optimale Zugängigkeit
- Versenkter Drehgriff mit Zylinderschloss schützt das Schloss vor Beschädigung und kann auch mit Schutzhandschuhen bequem geöffnet werden
- Rollen: Elastik-Vollgummi-Rollen, Leichtlaufqualität, grau, spurlos
- Farbauswahl Gehäuse und Front: Resedagrün RAL 6011, Lichtblau RAL 5012, Verkehrsrot RAL 3020, Anthrazitgrau RAL 7016, Enzianblau RAL 5010
Maße Werkbank gesamt: - Breite = 2000 mm
- Tiefe = 700 mm
- Höhe = 850 mm (Oberkante Platte)
- Arbeitsplatte: Breite = 2000 mm x Tiefe = 700 mm x Stärke = 50 mm
- 3 Schubladenschränke: Breite = 576 mm x Tiefe = 610 mm x Höhe = 625 mm
- Traglast der Elastik-Vollgummi-Rollen 750 kg
- Schubladenbelastbarkeit bei flächenverteilter Last 90 kg
- mit 1 Verstellboden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.00.05.8746, 00.05.8746, Fahrbare Werkbank, Mobil, Schublade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.929,96* | € 2.233,10* | | | | Lager 610 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.439,02* | € 2.718,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.729,39* | € 3.039,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|