Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Taschen-Lupe im Visitenkartenformat, Fresnel-Linse 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Taschen-Lupe im Visitenkartenformat, Fresnel-Linse 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x
Normalansicht - ECOBRA Taschen-Lupe im Visitenkartenformat, Fresnel-Linse 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x
mit Fresnel-Linse 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x
Artikel-Nr.:
     609-821401
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     821401
EAN/GTIN:
     4011123597403
Suchbegriffe:
Folienlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas

ECOBRA Taschen-Lupe im Visitenkartenformat, Fresnel-Linse 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x

Taschen-Lupe im Visitenkartenformat
aus Kunststoff mit Fresnel-Linse, 80 x 30 mm, Vergrößerung 3,5 x, passt in jedes Einsteckfach für Visiten- oder Kreditkarten

Artikeldetails:

  • Fresnel-Linse 80 x 30 mm
  • Vergrößerung 3,5 x
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, lupe, Vergrößerunggläser, Handlupen, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Visitenkartenlupen, Fresnel-Linsen, flache Lupen, Taschenlupen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 3,12*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 3,16*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1,86*
€ 3,51*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828305
ab € 5,18*
Ähnlich
Ecobra
828300
€ 9,31*
Ähnlich
Ecobra
8268
ab € 86,96*
Ähnlich
Ecobra
827160
ab € 14,50*
Ähnlich
Ecobra
827170
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.