Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder
mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
Artikel-Nr.:
     609-789250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789250
EAN/GTIN:
     4011123640901
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

ECOBRA Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Kunstleder
für Schriftgut DIN A4, solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A4, Größe 314 x 227 x 19 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Kunstleder für Schriftgut DIN A4
  • solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl
  • softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Farbe schwarz
  • Größe 314 x 227 x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
314 mm
Breite:
227 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunstlederschreibplatten, Metallklemmen, Schreibplatten aus Kunstleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,64*
Lager 609
24
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 9,50*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.