Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-788251 Herst.-Nr.: 788251 EAN/GTIN: 4011123641205 |
| |
|
| | |
| ECOBRA Schreibplatte A5 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene Schreibplatten aus Aluminium für Schriftgut DIN A5, stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt. DIN A5, Größe 230 x 155 x 11 mm Artikeldetails: - Schreibplatte aus Aluminium, für Schriftgut DIN A5
- stabile Ausführung
- gummierte Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit
- Größe 230 x 155 x 11 mm
- Farbe silbergrau
Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Breite: | 155 mm | Höhe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a5, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,61* | € 7,79* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,49* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|