Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, ohne Inhalt
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, ohne Inhalt
In den dafür vorgesehenen Einsteckfächern und -laschen können Navigations-Instrumente verstaut werden (Lieferung ohne Navigations-Instrumente und ohne Tablet)
Das Tablet ist horizontal aufstellbar (Lieferung ohne Tablet)
Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, ohne Inhalt
Artikel-Nr.:
     609-705630
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705630
EAN/GTIN:
     4011123656704
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
Tablet Konferenzmappe

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, ohne Inhalt

Skipper-Navigations-Tablet-Mappe DIN A5 von 7 bis 10.1 Zoll für den anspruchsvollen Skipper.
Aus hochwertigem schwarzen Kunstleder mit weißer Ziersteppung, diverse Einsteckfächer auf der linken Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Brevetkarten u.a., Klarsichteinsteckfach für Bootsführerscheine, Einsteckfächer mit Befestigungslasche für Anlege- und Kursdreieck, Laschen für Kunststoffgriffe (Dreiecke) sowie Marinezirkel.
In der Mitte befindet sich ein Tablet-Fach mit Gummizugbändern zum Fixieren, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet. Das Tablet ist horizontal aufstellbar.
Auf der rechten Deckel-Innenseite befinden sich eine Schreibgerätelasche, eine Befestigungslasche für die Feinminen-Dose, ein Notizblock DIN A5, dient gleichzeitig als Schutz des Tablets auf der einen und der Navigations-Instrumente auf der anderen Seite. Größe ca. DIN A5 mit Steckverschluss, einzeln im Karton verpackt.

Mappe leer, ohne Navigations-Instrumente

Artikeldetails:

  • Mappe leer, ohne Navigations-Instrumente
  • Größe DIN A5 mit Steckverschluss
  • Für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
  • Das Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • einzeln im Karton verpackt
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Organizer, Tabletmappe, kursdreieck ecobra, kursdreieck, Skipper-Navigations-Mappen, Skipper-Navigations-Tablet-Mappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,36*
Zubehör
Ecobra
7061
ab € 4,78*
Zubehör
Ecobra
7063
ab € 7,71*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.