Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Skipper-Navigations-Set mit Marinezirkel 7053 und je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Set mit Marinezirkel 7053 und je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Set mit Marinezirkel 7053 und je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck
Qualität, die sich bewährt! Gültig für alle unsere Kurs- und Anlegedreiecke!
Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln auf den Navi-Dreiecken: 3 Parallellinien auf den Anlege- und Kursdreiecken sowie 2 zusätzlich eingefräste Symbole (Quadrat und Dreieck) auf den Kursdreiecken
Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln auf den Navi-Dreiecken (Anlege- und Kursdreiecke): Internationale Schreibweise der Himmelsrichtungen und Richtungspfeile (Steuerbord und Backbord)
Lieferung in neuer Verpackung mit buntem Einleger (Verpackungsbeispiel)
Artikel-Nr.:
     609-705310
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705310
EAN/GTIN:
     4011123605504
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
Marine Navigationssystem

Ecobra Skipper-Navigations-Set mit Marinezirkel 7053 und je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck

Skipper-Navigations-Set
Das Skipper-Navigations-Set mit hochwertigen Instrumenten ist der ideale Begleiter für die Seefahrt.

Inhalt:
Marinezirkel 7053, je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck 7062 und 7064, Länge der Hypotenuse 319 mm, in transparenter Tasche mit Zipp-Verschluss. Größe DIN B4

Lieferung in neuer Verpackung mit buntem Einleger (Verpackungsbeispiel siehe Abb. 3)

Artikeldetails:

  • Inhalt: Marinezirkel 7053
  • Inhalt: je je 1 großes Kurs- und Anlegedreieck 7062 und 7064, Länge der Hypotenuse 319 mm
  • n transparenter Tasche mit Zipp-Verschluss. Größe DIN B4.
Weitere Suchbegriffe: Marinezirkel, kursdreieck ecobra, kursdreieck, Kapitäns-Sets, Ausbildungs-Sets, Ausbildungssets, Navigationsmappen, Navigations-Mappen, Kursgeräte, Nautische Geräte, Nautisches, Navigations-Sets, Navigationssets, Navigations-Bestecke, Skipper-Navigations-Sets, Navigationszirkel, Einhandzirkel, Ausbildungszirkel, Anlegedreiecke, Kursdreiecke, Navy-Skipper-Sets, Skipper-Sets, Navigationsbestecke, Skipper-Ausbildung-Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,42*
€ 41,10*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 44,21*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
7062
ab € 10,37*
Zubehör
Ecobra
7064
ab € 14,11*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.