Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     609-611067
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611067
EAN/GTIN:
     4011123640109
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A5, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, praktische Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Dokumente, Visitenkarten u.a., Gummizug-Fach, Block DIN A5, einzeln im Karton verpackt
Größe 365 x 290 x 44 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe, Größe DIN A5
  • praktische Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Dokumente, Visitenkarten u.a.
  • Gummizug-Fach
  • Inhalt: Block DIN A5
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a5, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,04*
€ 16,61*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 20,62*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,61*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 21,75*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,60*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 17,96*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,37*
Ähnlich
Ecobra
611086
ab € 27,08*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,46*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.