Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Blue Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 610 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Blue Master Arbeitsbereich bis 620 mm Ø matt vernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Blue Master Arbeitsbereich bis 620 mm Ø matt vernickelt
Artikel-Nr.:
     609-421711
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     421711
EAN/GTIN:
     4011123593108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Serie Blue Master
Schnellverstell-Zirkel
Präzisions-Schnellverstellzirkel
SV-Zirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Blue Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 610 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel in sehr preisgünstiger, aber technisch guter Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 175 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 610 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen
  • Zirkellänge 175 mm
  • Arbeitsbereich bis Ø 370 mm
  • mit Verlängerungsstange Ø 610 mm
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 11,18*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 13,04*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.