Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 2 Kunststoff-Druckhebel, ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 2 Kunststoff-Druckhebel, ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mattvernickelt
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 2 Kunststoff-Druckhebel, ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     609-421512
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     421512
EAN/GTIN:
     4011123567000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Serie New Master
Schnellverstell-Zirkel
Präzisions-Schnellverstellzirkel
SV-Zirkel

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie New Master 2 Kunststoff-Druckhebel, ohne Verlängerungsstange mit Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel in einem neuen Design, sehr komfortable Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel mit Kunststoff-Druckhebel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Bleibüchse
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 330 mm Durchmesser
  • mit Adapter
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 13,51*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 16,64*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,71*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.