Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstufenprofil Scala 5m Alu elox. 62397355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenstufenprofil Scala 5m Alu elox. 62397355
Treppenstufenprofil Scala 5m Alu elox. 62397355
Artikel-Nr.:
     6013-76863097
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397355
EAN/GTIN:
     4021553015064
Suchbegriffe:
Downlight
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil

Treppenstufenprofil Scala 5m Alu elox. 62397355

Aluminium eloxiert, mit integrierter Kabelführung, nach unten hin abstrahlend, Maße BxH: 54,2x25mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
54,2 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399315
ab € 37,89*
Zubehör
Josef Barthelme
62399305
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.